Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-1/2 Zoll Steckschlüssel Innensechskant

STESHSL-VDE-1/2ZO-INNEN6KT-6MM

Art.-Nr. 0715005306

EAN 4065746384353

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-1/2 Zoll Steckschlüssel Innensechskant

Art.-Nr. 0715005306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Isolierter Steckschlüsseleinsatz, geeignet für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

6 mm

Oberfläche

VDE-isoliert

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Normen

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Länge (L1)

75 mm

Hülsentiefe (L2)

17 mm

Klingenlänge (L3)

16 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

26,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen