VDE-1/2 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
VDE-Steckschlüssel 1K Isol. 1/2 Zoll 6-kant lang
STESHSL-VDE-1/2ZO-LANG-SW13
Art.-Nr. 0715005213
EAN 4065746393645
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Isolierter Steckschlüsseleinsatz für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
Hinweis
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Antrieb | 1/2 Zoll | 
| Antriebart | Innenvierkant | 
| Schlüsselweite | 13 mm | 
| Oberfläche | VDE-isoliert | 
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | 
| Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 | 
| Länge (L1) | 94 mm | 
| Hülsentiefe (L2) | 17 mm | 
| Steckschlüsseltiefe (L3) | 12 mm | 
| Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 26,5 mm | 
| Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 23,5 mm |