Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-1/2 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang

VDE-Steckschlüssel 1K Isol. 1/2 Zoll 6-kant lang
STESHSL-VDE-1/2ZO-LANG-SW16

Art.-Nr. 0715005216

EAN 4065746393614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-1/2 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang

Art.-Nr. 0715005216

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Isolierter Steckschlüsseleinsatz für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
Hinweis

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

16 mm

Oberfläche

VDE-isoliert

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Normen

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Länge (L1)

94 mm

Hülsentiefe (L2)

17 mm

Steckschlüsseltiefe (L3)

15 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

26,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

28,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen