VDE-1/2 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
VDE-Steckschlüssel 1K Isol. 1/2 Zoll 6-kant lang
STESHSL-VDE-1/2ZO-LANG-SW18
Art.-Nr. 0715005218
EAN 4065746393607
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Isolierter Steckschlüsseleinsatz für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
Hinweis
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 18 mm |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Länge (L1) | 94 mm |
Hülsentiefe (L2) | 17 mm |
Steckschlüsseltiefe (L3) | 18 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 26,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 30,5 mm |