VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel TX kurz
VDE-Steckschlüssel 3/8 Zoll TX
STESHSL-VDE-3/8ZO-TX25
Art.-Nr. 0715003425
EAN 4065746397377
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Isolierter Steckschlüsseleinsatz, geeignet für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | TX25 |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Länge (L1) | 60 mm |
Hülsentiefe (L2) | 17 mm |
Klingenlänge (L3) | 16 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser | 21,9 mm |