VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant kurz
VDE-Steckschlüssel 3/8 Zoll 6-kant
STESHSL-VDE-3/8ZO-6KT-15MM
Art.-Nr. 0715003115
EAN 4065746326551
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Isolierter Steckschlüsseleinsatz, geeignet für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) bis 1.500 Volt (DC)
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Antrieb  | 3/8 Zoll  | 
Antriebart  | Innenvierkant  | 
Oberfläche  | VDE-isoliert  | 
Werkstoff  | Chrom-Vanadium-Stahl  | 
Schlüsselweite  | 15 mm  | 
Normen  | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124  | 
Länge (L1)  | 46,5 mm  | 
Hülsentiefe (L2)  | 17 mm  | 
Steckschlüsseltiefe (L3)  | 10 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser  | 22,5 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)  | 23,6 mm  |