Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

3/8-palcový zakladací kľúč VDE, metrický, šesťhranný, dlhý

Zakladací kľúč VDE, 3/8", šesťhranný, dlhý
ZAKLADACI KLUC VDE 3/8 DLHY 10MM

Obj. č. 071500310
EAN 4050641279040

Cena za zvolené balenie
3/8-palcový zakladací kľúč VDE, metrický, šesťhranný, dlhý

Obj. č. 071500310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolovaná vložka zakladacieho kľúča na prácu s dielmi pod napätím
Upozornenie

Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Povrch

Izolované VDE

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Veľkosť kľúča

10 mm

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Dĺžka (L1)

80,5 mm

Hĺbka puzdra (L2)

17 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (L3)

9 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča

22,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

17,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie