VDE-Einmaulschlüssel gerade metrisch
VDE-Einmaulschlüssel 1K Isolierung
EINMAULSHSL-VDE-SW19-1000V
Art.-Nr. 0715002419
EAN 4065746395359
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Isolierter Einmaulschlüssel, geeignet für Arbeiten im Berich von spannungsführenden Teilen
Hinweis
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Schlüsselweite (A) | 19 mm |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (B) | 46,6 mm |
Griffdurchmesser (C) | 27,3 mm |
Länge (L1) | 182 mm |
Grifflänge (L2) | 115 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 7446 |