Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-Einmaulschlüssel gerade metrisch

VDE-Einmaulschlüssel 1K Isolierung
EINMAULSHSL-VDE-SW22-1000V

Art.-Nr. 0715002422

EAN 4065746395472

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-Einmaulschlüssel gerade metrisch

Art.-Nr. 0715002422

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Isolierter Einmaulschlüssel, geeignet für Arbeiten im Berich von spannungsführenden Teilen
Hinweis

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Oberfläche

VDE-isoliert

Schlüsselweite (A)

22 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (B)

52 mm

Griffdurchmesser (C)

29 mm

Länge (L1)

202 mm

Grifflänge (L2)

125 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Normen

EN 60900, DIN 7446

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen