VDE-Feinmechanikerschraubendreher Längsschlitz
VDE Feinmechanker Schraubendreher Schlitz
SHRDRH-VDE-SZ-0,3X1,5X40
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Kälteschlagprüfung bei –40°C (Kennzeichnung C)
- Klinge: Rundklinge isoliert, brüniert
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,3 x 1,5 mm |
Klingenlänge | 40 mm |
Grifflänge / Griffbreite | 100 / 20 mm |
Klingenlänge Zoll | 1-9/16 in |
Sonstige Norm | IEC 60900:2004 |