Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC60900 2-K Griff
FLRDZANG-VDE-40°-ABGWNKL-L160MM

Art.-Nr. 071401 596

EAN 4050641964038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

Art.-Nr. 071401 596

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen

  • Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet

  • Oberfläche ist rundum geschliffen und verchromt

  • Greifflächen sind gezahnt

  • Eingelegtes Gelenk
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

160 mm

Länge Zoll (L)

6-1/2 in

Backenlänge (L3)

46 mm

Backenbreite (W3)

16,5 mm

Backendicke (T1)

9 mm

Winkel der Backen

40 Grad

Backenspitzenbreite (W4)

3 mm

Backenspitzendicke (T2)

2,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

ISO

5745

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen