VDE-Flachrundzange mit Schneide DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC60900 1-K-Griff
FLRDZANG-VDE-STORCHSHND-ABGWNKL-L200MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen
- Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung
- 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Induktiv gehärtet Schneiden
- Oberfläche rundum geschliffen und verchromt
- Gezahnte Greifflächen
- Eingelegtes Gelenk
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 200 mm |
Länge Zoll (L) | 8 1/4 in |
Backenlänge (L3) | 74 mm |
Backenbreite (W3) | 17,5 mm |
Backendicke (T1) | 9,5 mm |
Winkel der Backen | 45 Grad |
Backenspitzenbreite (W4) | 3 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
ISO | 5745 |
Werkstoff Griff | Kunststoff |