VDE-Kabelabzweigkasten Q12
VDE-Kabelabzweigkasten Q12
AK-AP-VDE-GRAU-IP20-85X85X37MM
Art.-Nr. 097505045
EAN 4048539488469
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit außenliegenden Befestigungslaschen (Quer- und Langloch für nachträgliche Korrekturen)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für die geschützte Installation (Innenbereich)
Abgehängte Decken und Doppelböden
Länge x Breite x Höhe | 85 x 85 x 37 mm |
Anzahl Kabeleinführungen | 15 STK |
Anzahl Kabeleinführungen Boden | 3 STK |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung | 400 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |