VDE-Kabelabzweigkasten W-BOX
AK-VDE-(W-BOX1)-2,5QMM-GRAU-87X87X52MM
Art.-Nr. 5604011025
EAN 4068362150500
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Weiche, selbstdichtende TPE-Membranen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Leitungseinführung
- Schutzart IP66 für zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser.
- Herausnehmbare TPE-Membranen zur einfachen Installation von Kabelverschraubungen.
- Großzügiger Anschlussraum für komfortables Arbeiten.
- Mittenmarkierung zur präzisen Ausrichtung des Gehäuses.
- Schlagfestes und besonders robustes Gehäusematerial.
- Deckelschrauben aus Edelstahl (V2A) für einen Sicheren Sitz des Deckels.
- Beständig gegen UV-Strahlung und Ammoniak (DLG-geprüft).
- Made in Germany.
Hinweis
Drehmoment Deckelschrauben 1,2 Nm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Innenbereich und geschützter Außenbereich
- Landwirtschaft (durch Ammoniakbeständigkeit)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!