VDE-Kabelabzweigkasten W16
VDE-Kabelabzweigkasten W16
FRAK-VDE-GRAU-IP54-130X85X37MM
Art.-Nr. 097505044
EAN 4038898634010
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit außenliegenden Befestigungslaschen (Quer- und Langloch für nachträgliche Korrekturen)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für die geschützte Installation (Innenbereich)
Anwendungen mit erhöhtem Platzbedarf
Typbezeichnung | Baugleich i16 mm |
Länge x Breite x Höhe | 130 x 85 x 37 mm |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Anzahl Kabeleinführungen | 16 STK |
Anzahl Kabeleinführungen Boden | 3 STK |
Schutzart IP | IP 54 |
Nennspannung | 400 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Werkstoff Unterteil | Polyethylen |
Werkstoff Oberteil | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |