VDE-Kabelabzweigkasten WFK 4 metrische Vorprägungen
VDE-Kabelabzweigkasten WFK 4
FRAK-VDE-KLE-WFK4-IP65-140X140X75MM
Art.-Nr. 0975050141
EAN 4048539486205
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Großer Anschlussraum
- Hohe Robustheit (schlagfest und ballwurfsicher)
- Plastofast-Edelstahlschrauben für sicheren Deckelsitz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geschützte Installationen im Freien nach DIN VDE 0100-737, im Innenbereich
![]() | |
Typbezeichnung | WFK 4 |
Länge x Breite x Höhe | 140 x 140 x 75 mm |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Ausführung | Mit hochliegender Schraubklemme 5-polig |
Kabelquerschnitt max. | 10 mm² |
Anzahl Kabeleinführungen | 10 STK |
Anzahl Kabeleinführungen Boden | 2 STK |
Dichtbereich min./max. | 13-23 mm |
Schutzart IP | IP 65/IP 54 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Nennspannung | 690 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!