VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 2-K Griff
KOMBIZANG-VDE-L160MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Brennerloch zum Greifen von runden Materialien
- Oberfläche rundum geschliffen und verchromt
- Eingelegtes Gelenk
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 160 mm |
Länge Zoll (L) | 6-1/2 in |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 3,1 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 2 mm |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 10 mm |
Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU | 16 mm² |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
ISO | 5746 |