Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900

VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 1-K-Griff
KOMBIZANG-VDE-L160MM

Art.-Nr. 071501 81

EAN 4011231724289

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900

Art.-Nr. 071501 81

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Greifen und Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Extra lange Schneide auch für dickere Kabel

  • 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden

  • Brennerloch zum Greifen von runden Materialien

  • Oberfläche rundum geschliffen und verchromt

  • Eingelegtes Gelenk
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

165 mm

Länge Zoll (L)

6-1/4 in

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

3,1 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

2 mm

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

10 mm

Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU

16 mm²

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

ISO

5746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen