VDE-Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE-Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900
KFTSEITSHND-VDE-L180MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden auch bei härtester Beanspruchung
- 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Oberfläche rundum geschliffen und verchromt
- Aufgelegtes Gelenk mit aungeschmiedeter Achse
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 180 mm |
Länge Zoll (L) | 7 in |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 3,8 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 2,7 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano | 2,2 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich | 4 mm |
EN-Norm | 60900 |
ISO | 5749 |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |