Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-Rollgabelschlüssel verstellbar

VDE-Einmaulschlüssel 1K Isolierung verstellbar
EINMAULSHSL-VDE-VERST-260MM

Art.-Nr. 0715002710

EAN 4065746401814

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-Rollgabelschlüssel verstellbar

Art.-Nr. 0715002710

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Isolierter Rollgabelschlüssel für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
Hinweis

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Oberfläche

VDE-isoliert

Schlüsselweite min./max. (A)

0-32 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (B)

71 mm

Länge (L1)

260 mm

Grifflänge (L2)

157 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Normen

EN 60900

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen