Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-Rollgabelschlüssel verstellbar

VDE-Einmaulschlüssel 1K Isolierung verstellbar
EINMAULSHSL-VDE-VERST-300MM

Art.-Nr. 0715002715

EAN 4065746401821

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-Rollgabelschlüssel verstellbar

Art.-Nr. 0715002715

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Isolierter Rollgabelschlüssel für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
Hinweis

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Oberfläche

VDE-isoliert

Schlüsselweite min./max. (A)

0-38 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (B)

82 mm

Länge (L1)

310 mm

Grifflänge (L2)

202 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Normen

EN 60900

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen