Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank

VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank
SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-0,6X3,5X100MM

Art.-Nr. 061363135

EAN 4046777342420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank

Art.-Nr. 061363135

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht ein müheloses Erreichen tiefliegender Schraub- und Federelemente.
  • Isolierung mit Reduzierung des Klingendurchmessers im kritischen Arbeitsbereich

  • Das Ausfransen der Isolierung wird vermieden

  • Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation

  • Klinge: brüniert

  • Abtrieb: DIN ISO 2380-I-A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten und Relais.

Abtrieb

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

0,6 x 3,5 mm

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

83 mm

Griffbreite (C)

27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen