VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank
VDE-Schraubendreher Längsschlitz extra schlank
SHRDRH-VDE-SZ-SLIM-0,8X4X100
Art.-Nr. 061363140
EAN 4052712010446
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht ein müheloses Erreichen tiefliegender Schraub- und Federelemente.
- Isolierung mit Reduzierung des Klingendurchmessers im kritischen Arbeitsbereich
- Das Ausfransen der Isolierung wird vermieden
- Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation
- Klinge: brüniert
- Abtrieb: DIN ISO 2380-I-A
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten und Relais.
![]() | |
Abtrieb | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,8 x 4 mm |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 83 mm |
Griffbreite (C) | 27 mm |