Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-Schraubendreher Plus/Minus (PZ) nach EN 60900:20012

VDE-Schraubendreher plus/minus PZ
SHRDRH-VDE-SZ/PZ-2X100

Art.-Nr. 06136392

EAN 4045989398522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-Schraubendreher Plus/Minus (PZ) nach EN 60900:20012

Art.-Nr. 06136392

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vorteil des Kombinationsprofils:


Reduziert das Herausrutschen und gewährleistet eine höhere Drehmomentübertragung



Klinge: Brüniert, isoliert



Abtrieb: Kombinationsprofil PZ/Schlitz



Norm: IEC 60900:2012

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten und Relais

Abtrieb

PZ2 + Schlitz

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

106 mm

Griffbreite (C)

35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen