Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-Schraubendreher für Außensechskant

VDE-Schraubendreher Außensechskant
SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW6X125

Art.-Nr. 061363606

EAN 4038898274346

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-Schraubendreher für Außensechskant

Art.-Nr. 061363606

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
  • Klinge: brüniert, isoliert

  • Abtrieb: DIN 475/2

  • Norm: DIN 7445, IEC 60900
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

6 mm

Klingenlänge (A)

125 mm

Grifflänge / Griffbreite (B / C)

96 / 31 mm

Klingenlänge Zoll

5 in

Länge

221 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen