VDE-Schraubendreher für Außensechskant
VDE-Schraubendreher Außensechskant
SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW8X125
Art.-Nr. 061363608
EAN 4038898274360
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
- Klinge: brüniert, isoliert
- Abtrieb: DIN 475/2
- Norm: DIN 7445, IEC 60900
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 8 mm |
Klingenlänge (A) | 125 mm |
Grifflänge / Griffbreite (B / C) | 106 / 35 mm |
Klingenlänge Zoll | 5 in |
Länge | 231 mm |