Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VDE-Selbstklemmtülle aus isolierendem Vollkunststoff

Isolierkappe selbstklemmend
ISOKA-VDE-SELBSTKLEMMEND-GR10

Art.-Nr. 0771200005

EAN 4065746472272

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VDE-Selbstklemmtülle aus isolierendem Vollkunststoff

Art.-Nr. 0771200005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz vor Berührung bei spannungsführenden Leitern speziell im Bereich E-Mobilität
  • Reduziert das Kurzschluss-Risiko von blanken Kabelenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Außendurchmesser

16 mm

Durchmesser max.

10 mm

Durchmesser min.

5 mm

Länge

80 mm

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC weich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen