VDE-Steckschlüssel isoliert 1/2 Zoll Metrisch, Sechskant, kurz
VDE-Steckschlüssel 1K Isolierung 1/2 Zoll 6-kant
STESHSL-VDE-1/2ZO-KURZ-SW11
Art.-Nr. 0715005111
EAN 4065746394314
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Isolierter Steckschlüsseleinsatz, geeignet für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 11 mm |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Länge (L1) | 54,5 mm |
Hülsentiefe (L2) | 17 mm |
Steckschlüsseltiefe (L3) | 7 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 26,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 19,9 mm |