Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VERDAMPFER FÜR POLYMER ZUR SCHEINWERFERREPARATUR

Verdampfer für die Scheinwerfer-Aufbereitung

Art.-Nr. 0891150070
EAN 4065746720434

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VERDAMPFER FÜR POLYMER ZUR SCHEINWERFERREPARATUR

Art.-Nr. 0891150070

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Restauration aller Scheinwerfer.
HinweisWird zusammen mit dem Polymer verwendet. Um eine einwandfreie Funktion des Verdampfers zu gewährleisten, darf das Polymer nicht bis zum vollen Volumen des Verdampferbehälters (260 ml) eingefüllt werden. Wir empfehlen, max. 130 ml Polymer in den Verdampferbehälter zu geben, d. h. bis zur Hälfte des Volumens des Verdampferbehälters.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen