VHM-Einzahnfräser Aluminium
Einzahnfräser VHM HSC WN RR TypW HA Alu
FRS-1ZA-WN-AL-VHM-W-40-D8,0MM
Art.-Nr. 5443301579
EAN 4055375891261
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rechtsschneidend mit Rechtsdrall. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6205 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 80 mm |
Schneidenlänge (l2) | 40 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 1 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 2 - 12 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Güsse | ||||||||
| Graphit | - | 90 | 0,012 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 | |
| NE-Metalle | ||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Kunststoffe | ||||||||
| Kunststoffe thermoplastisch | - | 150 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 | |
| Kunststoffe duroplastisch | - | 80 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 | |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| ae (Schnittdicke radial) = 0,1xd1 |
| ap (Schnittdicke axial) = 1,5xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |