Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Einzahnfräser Kunststoff, Rechtsschneidend mit Rechtsdrall

Einzahnfräser VHM HSC WN RR TypW HA Kunststoffe
FRS-1ZA-WN-PVC-VHM-25-D6,0MM

Art.-Nr. 5443301617

EAN 4055375893449

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Einzahnfräser Kunststoff, Rechtsschneidend mit Rechtsdrall

Art.-Nr. 5443301617

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rechtsschneidend mit Rechtsdrall. Geeignet für die Bearbeitung von sämtlichen Kunststoffen, glasfaserverstärkte Polyester und Grafit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6495

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Normen

WN

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

57 mm

Schneidenlänge (l2)

25 mm

Anzahl Schneiden (Z)

1 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 2 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Güsse
Graphit - 90 0,012 0,020 0,027 0,054 0,072
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm131 E 250 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Kunststoffe
Kunststoffe thermoplastisch - 150 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Kunststoffe duroplastisch - 80 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae (Schnittdicke radial) = 0,1xd1
ap (Schnittdicke axial) = 1,5xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen