VHM-Einzahnfräser Kunststoff, Rechtsschneidend mit Rechtsdrall
Einzahnfräser VHM HSC WN RR TypW HA Kunststoffe
FRS-1ZA-WN-PVC-VHM-D3,0MM
Art.-Nr. 5443301613
EAN 4055375893388
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rechtsschneidend mit Rechtsdrall. Geeignet für die Bearbeitung von sämtlichen Kunststoffen, glasfaserverstärkte Polyester und Grafit.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6495 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 3 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 38 mm |
Schneidenlänge (l2) | 12 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 1 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 2 - 12 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Güsse | ||||||||
| Graphit | - | 90 | 0,012 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 | |
| NE-Metalle | ||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 250 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Kunststoffe | ||||||||
| Kunststoffe thermoplastisch | - | 150 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 | |
| Kunststoffe duroplastisch | - | 80 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 | |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| ae (Schnittdicke radial) = 0,1xd1 |
| ap (Schnittdicke axial) = 1,5xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |