VHM-Entgrater, 60° DIN 6527, HB-Schaft
Fräser VHM DIN 6527 Z4-6 60° Typ N TiAlN HB
ENTGRAT-DIN6527-60GRD-VHM-TN-D10MM
Art.-Nr. 5443301534
EAN 4055375923535
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie Konturarbeiten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7727 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Normen | DIN 6527 |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Länge (l1) | 72 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Spitzenwinkel | 60 Grad |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium |
| Schnittwerte | ||||||||
| Für Ø 4 - 16 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 16 | ||||
| Stähle | ||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | 0,104 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | 0,104 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | 0,104 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,082 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | 0,104 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | 0,104 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,008 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | 0,104 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,082 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,082 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,082 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 85 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,033 | 0,042 | 0,039 | 0,070 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 |
| Edelstähle | ||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,082 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,082 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,026 | 0,042 | 0,039 | 0,070 |
| Güsse | ||||||||
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 | 0,116 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 | 0,116 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 | 0,116 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 | 0,116 | |
| Graphit | - | - | 150 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 | 0,116 |
| NE-Metalle | ||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 | 0,103 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 | 0,103 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 | 0,103 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 800 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 | 0,103 |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |