Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Entgrater, 60° DIN 6527, HB-Schaft

Fräser VHM DIN 6527 Z4-6 60° Typ N TiAlN HB
ENTGRAT-DIN6527-60GRD-VHM-TN-D12MM

Art.-Nr. 5443301535
EAN 4055375923542

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Entgrater, 60° DIN 6527, HB-Schaft

Art.-Nr. 5443301535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie Konturarbeiten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7727

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Normen

DIN 6527

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Länge (l1)

83 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Spitzenwinkel

60 Grad

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Schnittwerte

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen