Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Entgrater, 90° DIN 6527

Fräser VHM DIN 6527 Z4-6 90° Typ N HB
ENTGRAT-DIN6527-90GRD-VHM-D4MM

Art.-Nr. 5443301541

EAN 4055375923757

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Entgrater, 90° DIN 6527

Art.-Nr. 5443301541

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie Konturarbeiten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7755

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Durchmesser (d1)

4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

4 mm

Normen

DIN 6527

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Länge (l1)

54 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Spitzenwinkel

90 Grad

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Schnittwerte
Für Ø 4 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 16
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
500-850 N/mm² E 90 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
850-1000 N/mm² E 75 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
700-850 N/mm² E 85 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
850-1000 N/mm² E 75 0,030 0,047 0,059 0,070 0,008
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,030 0,047 0,059 0,070 0,008
1000-1200 N/mm² E 60 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,042 0,070 0,082 0,094 0,104
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
1000-1200 N/mm² E 60 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
1000-1200 N/mm² E 60 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
850-1100 N/mm² E 60 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
1100-1300 N/mm² E 45 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 30 0,008 0,033 0,042 0,039 0,070
Federstähle < 1200 N/mm² E 45 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,030 0,047 0,059 0,070 0,082
< 850 N/mm² E 50 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 0,008 0,026 0,042 0,039 0,070
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 90 0,026 0,035 0,070 0,094 0,116
> 180 HB - 80 0,026 0,035 0,070 0,094 0,116
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,026 0,035 0,070 0,094 0,116
> 260 HB E 60 0,026 0,035 0,070 0,094 0,116
Graphit - - 90 0,026 0,035 0,070 0,094 0,116
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,031 0,040 0,061 0,082 0,103
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,031 0,040 0,061 0,082 0,103
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,031 0,040 0,061 0,082 0,103
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,031 0,040 0,061 0,082 0,103
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen