VHM-Konturenfräser Kunststoff, Zweischneider
Konturfräser VHM WN Z2 TypW GFK/CFK
KNTRFRS-WN-Z-VHM-D2,0MM
Art.-Nr.
5443301671
EAN 4055375924549
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Besäumen und Umrissfräsen von faserverstärkten Kunststoffen "GFK" und "CFK".
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Produktcode | 7986 |
Zu bearbeitender Werkstoff | GFK |
Durchmesser (d1) | 2 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 2 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Länge (l1) | 38 mm |
Schneidenlänge (l2) | 10 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | GFK |
Für Ø 2 - 14 | |||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||||
Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 14 | ||||
Kunststoffe | |||||||||
GFK / CFK | - | - | 120 | 0,050 | 0,070 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,240 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
ae (Schnittdicke radial) = 0,1xd1 |
ap (Schnittdicke axial) = 1,5xd1 |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |