VHM-Konturfräser Kunststoff mit Stirnverzahnung
Konturfräser VHM WN TypW Stirnverzahnung GFK/CFK
KNTRFRS-WN-STV-VHM-D12,0MM
Art.-Nr. 5443301660
EAN 4055375924525
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Besäumen und Umrissfräsen von faserverstärkten Kunststoffen „GFK“ und „CFK“.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7976 |
Zu bearbeitender Werkstoff | GFK |
Durchmesser (d1) | 12 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Länge (l1) | 73 mm |
Schneidenlänge (l2) | 30 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | GFK |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 6 - 14 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 14 | ||||
| Kunststoffe | |||||||
| GFK / CFK | - | - | 120 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,240 |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| ae (Schnittdicke radial) = 0,1xd1 |
| ap (Schnittdicke axial) = 1,5xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |