Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Konturfräser Kunststoff mit Stirnverzahnung

Konturfräser VHM WN TypW Stirnverzahnung GFK/CFK
KNTRFRS-WN-STV-VHM-D14,0MM

Art.-Nr. 5443301661

EAN 4055375924532

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Konturfräser Kunststoff mit Stirnverzahnung

Art.-Nr. 5443301661

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet zum Besäumen und Umrissfräsen von faserverstärkten Kunststoffen „GFK“ und „CFK“.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7976

Zu bearbeitender Werkstoff

GFK

Durchmesser (d1)

14 mm

Schaftdurchmesser (d2)

14 mm

Normen

WN

Schaftform

Zylindrisch

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Länge (l1)

75 mm

Schneidenlänge (l2)

30 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

GFK

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 6 - 14
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 14
Kunststoffe
GFK / CFK - - 120 0,120 0,160 0,200 0,240
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae (Schnittdicke radial) = 0,1xd1
ap (Schnittdicke axial) = 1,5xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen