VHM-Konturfräser Kunststoff mit Stirnverzahnung
Konturfräser VHM WN TypW Stirnverzahnung GFK/CFK
KNTRFRS-WN-STV50-VHM-D6,0MM
Art.-Nr.
5443301655
EAN 4055375924471
Preis für gewählte Verpackungseinheit








Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Besäumen und Umrissfräsen von faserverstärkten Kunststoffen „GFK“ und „CFK“.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7976 |
Zu bearbeitender Werkstoff | GFK |
Durchmesser (d1) | 6 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Länge (l1) | 50 mm |
Schneidenlänge (l2) | 18 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | GFK |
Schnittwerte für Schlichten Kontur |