VHM-Mini Einzahnfräser Aluminium
Mini Einzahnfräser VHM HSC WN RR TypW HA Alu
FRS-1ZA-WN-AL-VHM-W-D3,5MM
Art.-Nr. 5443301596
EAN 4055375917381
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rechtsschneidend mit Rechtsdrall. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6935 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 3,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 40 mm |
Schneidenlänge (l2) | 10 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 1 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
| Für Ø 1 - 6 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 6 | ||||
| NE-Metalle | ||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,006 | 0,012 | 0,024 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,006 | 0,012 | 0,024 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,006 | 0,012 | 0,024 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,006 | 0,012 | 0,024 |
| Kunststoffe | ||||||
| Kunststoffe thermoplastisch | - | - | 150 | 0,006 | 0,012 | 0,024 |
| Legende | |
| E = Emulsion | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ae = 0,1xd1 |
| ap = Schnittdicke (axial) | ap = 1,5xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |