Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Mini Einzahnfräser Aluminium

Mini Einzahnfräser VHM HSC WN RR TypW HA Alu
FRS-1ZA-WN-AL-VHM-W-D4,5MM

Art.-Nr. 5443301598

EAN 4055375917428

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Mini Einzahnfräser Aluminium

Art.-Nr. 5443301598

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rechtsschneidend mit Rechtsdrall. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6935

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

4,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Normen

WN

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

50 mm

Schneidenlänge (l2)

12 mm

Anzahl Schneiden (Z)

1 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 1 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 6
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,006 0,012 0,024
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,006 0,012 0,024
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024
Kunststoffe
Kunststoffe thermoplastisch - - 150 0,006 0,012 0,024
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae = Schnittdicke (radial) ae = 0,1xd1
ap = Schnittdicke (axial) ap = 1,5xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen