VHM-Mini Fräser, Dreischneider, mit verstärktem Schaft
Mini Fräser VHM WN-L Z3 4xD 30° Typ N TiAlN HA
FRS-VHM-MINI-WN-TN-D2,5MM

















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6477 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Durchmesser (d1) | 2,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Schneidenlänge (l2) | 12 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Nut | |||||
Für Ø 1 - 3 | |||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,010 |
500-850 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 |
700-850 N/mm² | E | 100 | 0,005 | 0,010 | |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | |
1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,003 | 0,005 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,005 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,006 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 |
< 850 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,005 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,005 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 120 | 0,004 | 0,008 |
> 180 HB | - | 90 | 0,004 | 0,008 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 80 | 0,004 | 0,008 |
> 260 HB | E | 70 | 0,004 | 0,008 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,008 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,004 | 0,008 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,004 | 0,008 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,008 |
Graphit | - | 120 | 0,004 | 0,008 |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||
Für Ø 1 - 3 | |||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,008 | 0,016 |
500-850 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 |
850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 |
700-850 N/mm² | E | 160 | 0,008 | 0,016 | |
850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | |
1100-1300 N/mm² | E | 85 | 0,005 | 0,010 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,010 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,005 | 0,010 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 |
< 850 N/mm² | E | 90 | 0,005 | 0,010 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,005 | 0,010 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,007 | 0,014 |
> 180 HB | - | 120 | 0,007 | 0,014 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,007 | 0,014 |
> 260 HB | E | 90 | 0,007 | 0,014 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,006 | 0,012 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,006 | 0,012 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,006 | 0,012 |
Graphit | - | 150 | 0,007 | 0,014 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||
Für Ø 1 - 3 | |||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 |
500-850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,007 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
700-850 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 | |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,007 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | |
1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,008 |
< 850 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,006 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,003 | 0,006 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,008 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,005 | 0,010 |
> 180 HB | - | 100 | 0,005 | 0,010 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,005 | 0,010 |
> 260 HB | E | 80 | 0,005 | 0,010 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,005 | 0,010 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,005 | 0,010 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,005 | 0,010 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,005 | 0,010 |
Graphit | - | 130 | 0,005 | 0,010 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |