VHM-Mini Fräser, Zweischneider
Mini Fräser VHM HSC WN Z2 1,5xD/10xD 30° TiAlN HA
FRS-VHM-HSC-MINI-WN-K-TN-D0,9MM
Art.-Nr. 5443301466
EAN 4055375891728
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten sowie zur HSC-Bearbeitung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6257 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Durchmesser (d1) | 0,9 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 0,85 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Schneidenlänge (l2) | 1,3 mm |
Freistellungslänge (l3) | 9 mm |
Normen | WN |
Typ | H |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 1 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Automatenstähle | 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Legierte Einsatzstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Nitrierstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Werkzeugstähle | 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,003 | 0,006 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 1 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Automatenstähle | 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | |
| Werkzeugstähle | 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,001 | 0,002 | 0,004 |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,001 | 0,002 | 0,004 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,001 | 0,003 | 0,006 |
| 1800 N/mm² | E | 45 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,001 | 0,002 | 0,004 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,001 | 0,003 | 0,006 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,001 | 0,003 | 0,006 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,001 | 0,003 | 0,006 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 220 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| Graphit | - | 130 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | |