Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Mini Fräser, Zweischneider

Mini Fräser VHM HSC WN Z2 1,5xD/10xD 30° TiAlN HA
FRS-VHM-HSC-MINI-WN-K-TN-D1,4MM

Art.-Nr. 5443301469
EAN 4055375891759

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Mini Fräser, Zweischneider

Art.-Nr. 5443301469

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten sowie zur HSC-Bearbeitung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6257

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Durchmesser (d1)

1,4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

1,35 mm

Länge (l1)

50 mm

Schneidenlänge (l2)

2,1 mm

Freistellungslänge (l3)

16 mm

Normen

WN

Typ

H

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen