Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Mini Fräser, Zweischneider

Mini Fräser VHM HSC WN Z2 1,5xD/10xD 30° TiAlN HA
FRS-VHM-HSC-MINI-WN-K-TN-D3,0MM

Art.-Nr. 5443301475

EAN 4055375891810

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Mini Fräser, Zweischneider

Art.-Nr. 5443301475

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten sowie zur HSC-Bearbeitung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6257

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Durchmesser (d1)

3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

2,95 mm

Länge (l1)

50 mm

Schneidenlänge (l2)

4 mm

Freistellungslänge (l3)

20 mm

Normen

WN

Typ

H

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 0,4 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 0,4 - 1 Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 140 0,002 0,005 0,009
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 140 0,002 0,005 0,009
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,002 0,005 0,009
1000-1200 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
Legierte Einsatzstähle 1000-1200 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
Werkzeugstähle 850-1100 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
1100-1400 N/mm² E 85 0,002 0,004 0,008
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,002 0,004 0,008
Gehärtete Stähle 48 - 55 HRC - 65 0,002 0,004 0,008
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,002 0,003 0,006
1800 N/mm² E 50 0,002 0,003 0,006
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,002 0,004 0,008
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,009
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,009
< 850 N/mm² E 90 0,002 0,004 0,008
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,002 0,005 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,002 0,005 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,002 0,005 0,010
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 0,4 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 0,4 - 1 Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Automatenstähle 850-1000 N/mm² E 100 0,001 0,003 0,005
Unlegierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 100 0,001 0,003 0,005
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,005
1000-1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,005
1000-1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,005
1000-1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Werkzeugstähle 850-1100 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
1100-1400 N/mm² E 60 0,001 0,002 0,004
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,001 0,002 0,004
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,001 0,003 0,006
1800 N/mm² E 45 0,001 0,003 0,006
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,001 0,003 0,006
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,006
< 850 N/mm² E 85 0,001 0,002 0,004
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 45 0,001 0,003 0,006
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,002 0,004 0,007
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,002 0,004 0,007
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm131 E 220 0,002 0,004 0,007
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,002 0,004 0,007
Graphit - 130 0,002 0,004 0,007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen