Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Mini Fräser, Zweischneider, mit verstärktem Schaft

Mini Fräser VHM WN-K Z2 3xD 30° Typ N HA
FRS-VHM-MINI-WN-K-D0,4MM

Art.-Nr. 5443301171

EAN 4055375891568

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Mini Fräser, Zweischneider, mit verstärktem Schaft

Art.-Nr. 5443301171

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längsfräsen, besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6245

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Durchmesser (d1)

0,4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3 mm

Länge (l1)

38 mm

Schneidenlänge (l2)

1,5 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 0,4 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 0,4 - 1 Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010
500-850 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
850-1000 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,008
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
700-850 N/mm² E 55 0,003 0,005 0,010
850-1000 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,008
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,008
1000-1200 N/mm² E 35 0,001 0,003 0,005
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,008
1000-1200 N/mm² E 35 0,001 0,003 0,005
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,008
1000-1200 N/mm² E 35 0,001 0,003 0,005
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,008
850-1100 N/mm² E 35 0,001 0,003 0,005
1100-1300 N/mm² E 30 0,001 0,003 0,005
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 25 0,001 0,003 0,005
Federstähle < 1200 N/mm² E 30 0,001 0,003 0,005
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 50 0,002 0,003 0,006
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 40 0,002 0,003 0,006
< 850 N/mm² E 40 0,001 0,003 0,005
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 30 0,001 0,003 0,005
Gusseisen < 180 HB - 70 0,002 0,004 0,008
> 180 HB - 55 0,002 0,004 0,008
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 50 0,002 0,004 0,008
> 260 HB E 40 0,002 0,004 0,008
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 180 0,002 0,004 0,008
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 140 0,002 0,004 0,008
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 105 0,002 0,004 0,008
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 180 0,002 0,004 0,008
Graphit - 60 0,002 0,004 0,008
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 0,4 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 0,4 - 0,9 Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016
500-850 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,016
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,016
850-1000 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,011
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,016
700-850 N/mm² E 85 0,004 0,008 0,016
850-1000 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,011
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
1000-1200 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,016
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
1000-1200 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
1000-1200 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
850-1100 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010
1100-1300 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,010
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,003 0,005 0,010
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 30 0,002 0,004 0,008
Federstähle < 1200 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,010
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,011
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,011
< 850 N/mm² E 50 0,003 0,005 0,010
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,003 0,005 0,010
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,008
Gusseisen < 180 HB - 90 0,003 0,007 0,014
> 180 HB - 80 0,003 0,007 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,003 0,007 0,014
> 260 HB E 60 0,003 0,007 0,014
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,003 0,006 0,012
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,003 0,006 0,012
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,003 0,006 0,012
Graphit - 90 0,003 0,007 0,014
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 0,4 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 0,4 - 1 Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 0,003 0,006 0,011
500-850 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
Automatenstähle < 850 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
850-1000 N/mm² E 55 0,002 0,004 0,007
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,011
700-850 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,011
850-1000 N/mm² E 55 0,002 0,004 0,007
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,007
1000-1200 N/mm² E 40 0,002 0,003 0,006
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 70 0,002 0,006 0,011
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,007
1000-1200 N/mm² E 40 0,002 0,003 0,006
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,007
1000-1200 N/mm² E 40 0,002 0,003 0,006
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,006
Federstähle < 1200 N/mm² E 40 0,002 0,003 0,006
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 55 0,002 0,004 0,008
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,008
< 850 N/mm² E 45 0,002 0,003 0,006
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,002 0,003 0,006
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² - 45 0,002 0,004 0,008
Gusseisen < 180 HB - 70 0,003 0,005 0,010
> 180 HB - 60 0,003 0,005 0,010
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 55 0,003 0,005 0,010
> 260 HB E 45 0,003 0,005 0,010
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 0,003 0,005 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 150 0,003 0,005 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,003 0,005 0,010
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 0,003 0,005 0,010
850-1200 N/mm² E 95 0,003 0,005 0,010
Graphit - 70 0,003 0,005 0,010
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen