VHM-Mini Fräser, Zweischneider, mit verstärktem Schaft
Mini Fräser VHM WN-K Z2 3xD 30° Typ N HA
FRS-VHM-MINI-WN-K-D0,5MM
Art.-Nr. 5443301172
EAN 4055375891575
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längsfräsen, besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6245 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Durchmesser (d1) | 0,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Schneidenlänge (l2) | 1,5 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 1 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| 500-850 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| 850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| 700-850 N/mm² | E | 55 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 850-1100 N/mm² | E | 35 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 30 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 25 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 30 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,003 | 0,006 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 40 | 0,002 | 0,003 | 0,006 |
| < 850 N/mm² | E | 40 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 30 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 70 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| > 260 HB | E | 40 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 180 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 140 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 105 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 180 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Graphit | - | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 0,9 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
| 500-850 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
| 700-850 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| 850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 90 | 0,003 | 0,007 | 0,014 |
| > 180 HB | - | 80 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 70 | 0,003 | 0,007 | 0,014 |
| > 260 HB | E | 60 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,003 | 0,006 | 0,012 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,003 | 0,006 | 0,012 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,003 | 0,006 | 0,012 |
| Graphit | - | 90 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 1 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| 500-850 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,011 |
| 700-850 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 70 | 0,002 | 0,006 | 0,011 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,002 | 0,003 | 0,006 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,002 | 0,003 | 0,006 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,002 | 0,003 | 0,006 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | - | 45 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 70 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 55 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| > 260 HB | E | 45 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 200 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 150 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 200 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
| 850-1200 N/mm² | E | 95 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| Graphit | - | 70 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||