Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Mini Radiusfräser, lang, Vierschneider, mit verstärktem Schaft

Mini Fräser VHM WN-L Z4 4xD 30° Typ N TiAlN HA
FRS-RADI-MINI-WN-VHM-TN-D3,0MM

Art.-Nr. 5443301435

EAN 4055375892534

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Mini Radiusfräser, lang, Vierschneider, mit verstärktem Schaft

Art.-Nr. 5443301435

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6387

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium

Durchmesser (d1)

3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Eckenradius (R)

1,5 mm

Länge (l1)

38 mm

Spannutlänge (l2)

12 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium

Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 1 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,009 0,018
500-850 N/mm² E 170 0,009 0,018
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,009 0,018
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,013
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,009 0,018
700-850 N/mm² E 160 0,009 0,018
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,013
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,006 0,013
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,009 0,018
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,006 0,013
850-1100 N/mm² E 95 0,006 0,011
1100-1400 N/mm² E 85 0,006 0,011
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,006 0,011
Gehärtete Stähle 48 - 55 HRC - 65 0,006 0,011
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,005 0,009
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,006 0,011
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013
< 850 N/mm² E 90 0,006 0,011
Gusseisen < 180 HB - 150 0,008 0,015
> 180 HB - 120 0,008 0,015
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,008 0,015
> 260 HB E 90 0,008 0,015
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,007 0,013
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,007 0,013
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,007 0,013
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 800 0,007 0,013
Graphit - - 150 0,008 0,015
Legende
E = Emulsion ae = 0,05xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 1 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 160 0,006 0,013
500-850 N/mm² E 140 0,006 0,013
Automatenstähle < 850 N/mm² E 140 0,006 0,013
850-1000 N/mm² E 120 0,004 0,008
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 140 0,006 0,013
700-850 N/mm² E 130 0,006 0,013
850-1000 N/mm² E 120 0,004 0,008
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 110 0,004 0,008
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 140 0,006 0,013
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 100 0,004 0,008
850-1100 N/mm² E 80 0,003 0,007
1100-1400 N/mm² E 70 0,003 0,007
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,003 0,007
Gehärtete Stähle 48 - 55 HRC E 60 0,005 0,009
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 60 0,004 0,008
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,007
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 100 0,003 0,007
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 90 0,005 0,009
< 850 N/mm² - 80 0,006 0,011
Gusseisen < 180 HB E 150 0,006 0,011
> 180 HB E 120 0,005 0,009
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 100 0,006 0,011
> 260 HB E 90 0,006 0,011
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,006 0,011
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 350 0,006 0,011
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 250 0,006 0,011
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 400 0,006 0,011
Graphit - 150 0,006 0,011
Legende
E = Emulsion ae = 0,03xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen