VHM-Multifräser, 90°
Fräser VHM WN Z2 90° Typ N TiAlN HA
FRS-VHM-MULTI-WN-90GRD-TIALN-HA-D10MM
Art.-Nr. 5443316006
EAN 4062856140800
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Fräsen, Anfasen, Entgraten, Anbohren und Bohren.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6397 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Länge (l1) | 72 mm |
Schneidenlänge (l2) | 10 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Spitzenwinkel | 90 Grad |
Toleranz Schneidendurchmesser | h9 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 3 - 12 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Stähle | ||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,021 | 0,042 | 0,070 | 0,082 | 0,094 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 85 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,008 | 0,033 | 0,042 | 0,039 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 |
| Edelstähle | ||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,014 | 0,030 | 0,047 | 0,059 | 0,070 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,008 | 0,026 | 0,042 | 0,039 |
| Güsse | ||||||||
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 | |
| Graphit | - | - | 150 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,070 | 0,094 |
| NE-Metalle | ||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 800 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 350 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 320 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 320 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 320 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| 650-850 N/mm² | - | 280 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 280 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 |
| 850-1200 N/mm² | E | 220 | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,061 | 0,082 | |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |