Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Multifräser, 90°

Fräser VHM WN Z2 90° Typ N TiAlN HA
FRS-VHM-MULTI-WN-90GRD-TIALN-HA-D4,0MM

Art.-Nr. 5443316002

EAN 4062856140817

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Multifräser, 90°

Art.-Nr. 5443316002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Fräsen, Anfasen, Entgraten, Anbohren und Bohren.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6397

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Normen

WN

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Länge (l1)

54 mm

Schneidenlänge (l2)

6 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Spitzenwinkel

90 Grad

Toleranz Schneidendurchmesser

h9

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 3 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
500-850 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
850-1000 N/mm² E 140 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
700-850 N/mm² E 160 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
850-1000 N/mm² E 140 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
1000-1200 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
1000-1200 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
1000-1200 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
850-1100 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
1100-1300 N/mm² E 85 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,010 0,008 0,033 0,042 0,039
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
< 850 N/mm² E 90 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,010 0,008 0,026 0,042 0,039
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 150 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
> 180 HB - 120 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
> 260 HB E 90 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
Graphit - - 150 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 800 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 350 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 320 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 320 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 320 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
650-850 N/mm² - 280 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 280 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
850-1200 N/mm² E 220 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen